Beli Mur 10 Cm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  4. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  7. monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis White
  8. WELLBEST Hex Bolt Nut (Baut Mur Hexagonal)
    28%
    Mulai

    Rp4.900

    WELLBEST Hex Bolt Nut (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  9. monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    49%
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
  10. SMT Nut Hexagonal SUS304 (Mur Hexagonal SUS 304)
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    SMT Nut Hexagonal SUS304 (Mur Hexagonal SUS 304)
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  11. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  12. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp83.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Juta
    atribut:
    • Material: Baja A-325
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Half drat
  13. THE Mur SS304
    Mulai

    Rp33.900

    THE Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS 304
  14. SUPER TOOL T-Slot Nut
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

  15. monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur Baja Hitam Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Black Steel
    • Surface Treatment: Black Steel
  16. THK Large Reed Rolled Ball Screw Nut
    Mulai

    Rp5.199.900

    THK Large Reed Rolled Ball Screw Nut
    Deskripsi:
    The large lead rolled ball screw is provided on the end face of the ball screw nut after rolling motion of the ball rolling surface provided on the screw shaft and ball screw nut with the load ball around the screw shaft while receiving the axial load It is scooped up from the groove with the end cap, circulates through the ball screw nut and reaches the load zone again from the opposite end cap to make infinite rolling motion. The ball rolling surface of the screw shaft is rolled to the right thread, and the ball rolls in the groove. Stable operation is obtained even at high speed rotation, so it is silent as the ball rotates through the ball screw nut. Replacing the standard ball screw at a high speed and replacing it with the location you are using can reduce the rotational speed of the screw shaft, so make the screw shaft diameter thicker in consideration of the critical speed of the screw shaft or use a difficult fixing method for the screw shaft There is no need to adopt it, leading to cost reduction. The ball screw nut has a short length, the outer diameter is also minimized, and the flange is flattened at two places to reduce the core height and is a compact structure. A large rotational force can be obtained with a small thrust, and it is also suitable for actuator etc.Ball screw nut has built-in brush seal with high dust prevention effect.
    atribut:
    • Greasing Hole: M6
    • Type: circular
  17. TRUSCO Unichrome Hexagon Nut with Flange
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Unichrome Hexagon Nut with Flange
    Deskripsi:
    -The lower part is integrated with the washer for locking. -With serrate
    atribut:
    • Material: Iron (equivalent to SWRCH10R)
    • Surface Treatment: Unichrome Plated Finishing
  18. NITTO KOHKI Nut Coupler Plug (for Urethane Hose Attachment With Spring Nut)
    Mulai

    Rp99.900

    NITTO KOHKI Nut Coupler Plug (for Urethane Hose Attachment With Spring Nut)
    atribut:
    • Valve: Nothing
    • Fluid: air
    • Installation Shape: Nut (with spring)
    • Socket or Plug: plug
Daftar Harga Mur 10 Cm Terbaru November 2026
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp45.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
monotaro.id Lock Nut (Mur)Rp2.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread Yellow (Baut Mur Hexagonal)Rp2.900
monotaro.id Lock Nut SS 304 (Mur)Rp24.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack KecilRp3.900
WELLBEST Hex Bolt Nut (Baut Mur Hexagonal)Rp4.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)